Motion
66623335427

NORTON ABRASIVES
66623335427

Disque à changement rapide Bear-Tex - 2 po de diamètre, 0 po d’arbre, matériau abrasif d’agrégat d’oxyde d’aluminium, couleur marron
N° D’ARTICLE MI05586926
N° MFR66623335427
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623335427

Disque à changement rapide Bear-Tex - 2 po de diamètre, 0 po d’arbre, matériau abrasif d’agrégat d’oxyde d’aluminium, couleur marron
N° D’ARTICLE MI05586926
N° MFR66623335427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0 po
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grain moyen
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66623335427

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE MOYEN DE 66623335427 2 PO DE DIAM.
  • Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif