Motion
66623335417

NORTON ABRASIVES
66623335417

Disque à changement rapide Bear-Tex - 3 po de diamètre, 0 po d’arbre, matériau abrasif d’agrégat d’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05586932
N° MFR66623335417
Price$3.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623335417

Disque à changement rapide Bear-Tex - 3 po de diamètre, 0 po d’arbre, matériau abrasif d’agrégat d’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05586932
N° MFR66623335417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0 po
  • Disc Diameter  
    3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grain grossier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623335417

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE COARSE DIA 66623335417 3 PO
  • Un disque non tissé à grain grossier pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces mal assorties
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif