Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur1.73 po
- Lien intérieur Largeur0.75 po
- Longueur totale200 pi
- Taille commerciale1/2 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 70
- Type de chaîneAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant043927330300
- CUP_NON043927330300
- Capacité de charge utile11300 lb
Aperçu
- Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Plaqué zinc avec fini chromate doré
- Traité thermiquement
- Testé à 100 %
- Identification permanente sur la chaîne (en relief avec G70, plus code de suivi à trois lettres)
- Garniture entièrement soudée
- Acier à haute teneur en carbone
- Emballage : tambour plein
- Facteur de conception 4:1
- Conforme aux normes ASTM et NACM
- Conforme aux exigences de la FMCSA et de la CVSA