Spécifications
Dimensions
- Longueur totale25 pi
- Taille5/16 po
- Poids25.27 lb
Details
- Type d’accessoireAssemblage de la manille
- CUP_NON043927390793
- Capacité de poids4700 lb
Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE 639079 GR70 5/16"X25FT
- Crochet à chaque extrémité
- Répond à toutes les exigences du DOT et est requis dans la plupart des États
- La chaîne ne se dégradera pas à la lumière ultraviolette par rapport aux sangles en nylon
- Chromate d'or selon ASTM B633 Fe/ZN 13 Type II
- Facteur de conception 4:1