Motion
679032
BARIL G70LL 5/16 X 550' Z/P Y/C
N° D’ARTICLE MI05587209
N° MFR679032
Prix2,750.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BARIL G70LL 5/16 X 550' Z/P Y/C
N° D’ARTICLE MI05587209
N° MFR679032
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
Prix2,750.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.98 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.46 po
  • Longueur totale
    550 pi
  • Taille commerciale
    5/16 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 70
  • Type de chaîne
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    043927790326
  • CUP_NON
    043927790326
  • Capacité de charge utile
    4700 lb

Aperçu

Description du fabricant
679032 CHAIN GR70 5/16"X550FT
  • Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
  • Plaqué zinc avec fini chromate doré
  • Traité thermiquement
  • Testé à 100 %
  • Identification permanente sur la chaîne (en relief avec G70, plus code de suivi à trois lettres)
  • Garniture entièrement soudée
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Emballage : tambour plein
  • Facteur de conception 4:1
  • Conforme aux normes ASTM et NACM
  • Conforme aux exigences de la FMCSA et de la CVSA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon