Spécifications
Dimensions
- Réglage de la bride de poutre4 à 10-5/8 po
- Poids22.00 lb
Détails
- Type de pincePince de poutre
- CouleurJaune
- Capacité de poids11000 lb
Aperçu
- Conçu pour être fixé aux brides inférieures des poutres structurelles en acier pour fournir un point de levage semi-permanent
- Les pinces peuvent être fixées rapidement et facilement grâce au mécanisme de type vis
- Doté d’une manille de suspension permettant une fixation rapide et facile des composants