Motion
4197
EXTRACTEUR 3 TONNES 5FT LEVAGE AVEC CHARGE
N° D’ARTICLE MI05587240
N° MFR4197
Prix3,144.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXTRACTEUR 3 TONNES 5FT LEVAGE AVEC CHARGE
N° D’ARTICLE MI05587240
N° MFR4197
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
Prix3,144.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    21-1/4 po
  • Dégagement à la tête
    16.94 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    95 lb
  • Élévateur standard
    5 pi

Détails

  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927641970
  • Reeving
    2
  • Série
    640
  • CUP_NON
    043927641970
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
4197 LEVIER DE LEVAGE À CHAÎNE 3TON 5FT LEVAGE
  • Construction robuste en alliage d’aluminium et finition en poudre
  • À l’épreuve des intempéries pour un service extérieur
  • Construction simple avec moins de pièces pour faciliter l’entretien et réduire les stocks
  • Chaîne de levage à maillons en acier trempé Hoistaloy pour plus de résistance, une longue durée de vie et de flexibilité
  • Système de freinage automatique de type Weston vieilli pour un contrôle positif de la charge
  • Fonctionnement et contrôle faciles à une main – seulement 58 livres de traction requise pour une capacité de modèle de 3/4 tonnes
  • Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
  • Roue libre pour une fixation rapide et facile à la charge
  • Crochets Latchlok supérieurs et inférieurs disponibles pour toutes les capacités
  • Dispositif de protection de limiteur de charge en option qui arrête la transmission des forces du levier pour protéger contre les surcharges dangereuses
  • Soulèvement illimité
  • Garantie à vie
  • Valeur métrique
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon