Motion
M951G
Manille - 5/8 po, capacité de 4-1/2 tonnes, matériau en acier allié, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI05587254
N° MFRM951G
Prix53.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 5/8 po, capacité de 4-1/2 tonnes, matériau en acier allié, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI05587254
N° MFRM951G
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
Prix53.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.75 po
  • Diamètre de l’œil
    0.83 po
  • Longueur intérieure de la manille
    2.00 po
  • Largeur intérieure
    1.0900 po
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Taille de la manille
    5/8 po
  • Poids
    1.50 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.09 po
  • Limite de charge de travail
    4 1/2 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 3/4 à 35 tonnes Tailles : 1/4 à 2 po Les manilles CM Super Strong sont des manilles de type carbone avec des cotes de résistance qui sont 17 à 5 % plus résistantes que les manilles de taille comparable. Par conséquent, ces manilles sont conçues avec un facteur de 6:1 conception. Les manilles de chaîne conviennent le mieux aux tractions droites.
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de NIP
    Boulon, écrou et goupille fendue
  • Normes respectées
    RR-C-271
  • Type
    Chaîne
  • CUP_NON
    043927403905
  • Capacité de poids
    4-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M951G BOULON/ÉCROU DE CHAÎNE DE MANILLE 5/8 PO
  • Fabriqué en micro-alliage d’acier domestique (É.-U.) techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité.
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 2 po
  • Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Remarque : La goupille vissée et les manilles de boulon/écrou/godet ont un facteur de 6:1 conception. Les manilles à goupille ronde ont un facteur de 5:1 conception.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon