Motion
2075
Palan électrique à chaîne ShopStar® - capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, capacité de service de H4 , vitesse de levage maximale de 40 pi/min
N° D’ARTICLE MI05587266
N° MFR2075
Prix3,235.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ShopStar® - capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, capacité de service de H4 , vitesse de levage maximale de 40 pi/min
N° D’ARTICLE MI05587266
N° MFR2075
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
Prix3,235.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.8800 po
  • Hauteur du boîtier
    12.6300 po
  • Longueur du boîtier
    12.5600 po
  • Largeur du boîtier
    5.9400 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    11.0600 po
  • Poids
    58.00 lb

Détails

  • Capacité
    300 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1/6 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    043927620753
  • Vitesse de levage maximale
    40 pi/min
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    CM Shopstar
  • Tension d’alimentation
    230 V
  • CUP_NON
    043927620753
  • Capacité de poids
    1/8 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 2075 300LB 10FT
  • À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
  • Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • Fini à revêtement en poudre époxy
  • Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Homologué cUL et ASME B30.16
  • Garantie à vie
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon