Motion
M846
Manille – 1/4 po, capacité de 3/4 tonnes, matériau en acier, revêtement auto-coloré
N° D’ARTICLE MI05587338
N° MFRM846
Prix11.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille – 1/4 po, capacité de 3/4 tonnes, matériau en acier, revêtement auto-coloré
N° D’ARTICLE MI05587338
N° MFRM846
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
Votre prix11.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.313 po
  • Diamètre de l’œil
    0.3600 po
  • Longueur intérieure de la manille
    1.130 po
  • Largeur de manille intérieure
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.4700 po
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Taille de la manille
    1/4 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Largeur entre les yeux
    0.470 po
  • Limite de charge de travail
    3/4 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 1/2 à 55 tonnes Tailles : 3/16 à 2-1/2 po Les manilles CM Super Strong sont des manilles de type carbone avec des cotes de résistance qui sont 17 à 5 % plus résistantes que les manilles en carbone de taille comparable. Par conséquent, ces manilles sont conçues avec un facteur de 6:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Boulon, écrou et goupille fendue
  • Normes respectées
    ASME B30.26, RR-C-271
  • Type
    Boulon, écrou et manille d’ancrage fendue
  • Capacité de poids
    3/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M846 BOULON/ÉCROU D’ANCRAGE DE MANILLE 1/4 PO 3/4TON
  • La manille de style boulon, écrou et clavette est fabriquée en micro-alliage d’acier techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Les manilles ont un facteur de 6:1 conception

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif