Motion
25-210-5-psi

NOSHOK INC
25-210-5-psi

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 5 psi, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05587360
N° MFR25-210-5-psi
Prix148.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-210-5-psi

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 5 psi, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05587360
N° MFR25-210-5-psi

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint en noir
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument
  • Plage de pression
    0 à 5 psi

Aperçu

Description du fabricant
25-210-5 PSI 1/4 NPT BM
  • Jauge sèche non rechargeable sensible de type capsule
  • Boîtier en acier peint noir, en acier inoxydable et en ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif