Motion
M857P
Manille d’ancrage de type boulon - 1-1/2 po, capacité de 20 tonnes, acier, revêtement en poudre orange
N° D’ARTICLE MI05587377
N° MFRM857P
Prix335.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage de type boulon - 1-1/2 po, capacité de 20 tonnes, acier, revêtement en poudre orange
N° D’ARTICLE MI05587377
N° MFRM857P
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
Prix335.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.625 po
  • Longueur intérieure de la manille
    5.630 po
  • Largeur de manille intérieure
    3.500 po
  • Taille de la manille
    1-1/2 po
  • Poids
    18.50 lb
  • Largeur entre les yeux
    2.410 po
  • Limite de charge de travail
    20 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 1/2 à 55 tonnes Tailles : 3/16 à 2-1/2 po Les manilles CM Super Strong sont des manilles de type carbone avec des cotes de résistance qui sont 17 à 5 % plus résistantes que les manilles en carbone de taille comparable. Par conséquent, ces manilles sont conçues avec un facteur de 6:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre orange
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Boulon, écrou et goupille fendue
  • CUP_NON
    043927402076
  • Capacité de poids
    20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M857P BOULON/ÉCROU D’ANCRAGE DE MANILLE 1-1/2 PO
  • La manille de style boulon, écrou et clavette est fabriquée en micro-alliage d’acier techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Les manilles ont un facteur de 6:1 conception
  • La technologie RFID CM Smart ID est disponible en option

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif