Motion
671045
TAMBOUR G30 1/2 X 200 PI AUTOCOLORE
N° D’ARTICLE MI05587381
N° MFR671045
Prix1,764.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAMBOUR G30 1/2 X 200 PI AUTOCOLORE
N° D’ARTICLE MI05587381
N° MFR671045
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
Prix1,764.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    200 pi
  • Taille commerciale
    1/2 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 30
  • Type de chaîne
    Bobine de preuve
  • Numéro CUP du fabricant
    043927289363
  • CUP_NON
    043927289363
  • Capacité de charge utile
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
671045 CHAIN GR30 1/2"X200FT DRUM
  • Chaîne de grade 30 , communément appelée bobine de preuve, fabriquée pour répondre aux spécifications ASTM et NACM
  • Les utilisations typiques comprennent les chaînes de barrière, les chaînes de sécurité pour remorques, la construction légère, l’industrie maritime, etc.
  • Ne doit pas être utilisé pour soulever des objets au-dessus de la tête
  • Disponible dans un large assortiment de finis, y compris les finis autocolorés, galvanisés ou enduits de poudre
  • Identification permanente sur la chaîne (en relief avec CM30)
  • Testé à 100 %
  • Disponible en fûts, seaux et plusieurs styles d’assemblages
  • Facteur de conception 4:1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif