Spécifications
Dimensions
- Longueur totale150 pi
- Taille commerciale5/8 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 30
- Type de chaîneBobine de preuve
- Numéro CUP du fabricant043927291793
- CUP_NON043927291793
- Capacité de charge utile6900 lb
Aperçu
- Chaîne de grade 30 , communément appelée bobine de preuve, fabriquée pour répondre aux spécifications ASTM et NACM
- Les utilisations typiques comprennent les chaînes de barrière, les chaînes de sécurité pour remorques, la construction légère, l’industrie maritime, etc.
- Ne doit pas être utilisé pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Disponible dans un large assortiment de finis, y compris les finis autocolorés, galvanisés ou enduits de poudre
- Identification permanente sur la chaîne (en relief avec CM30)
- Testé à 100 %
- Disponible en fûts, seaux et plusieurs styles d’assemblages
- Facteur de conception 4:1