Motion
671047
Chaîne de palan - 0.7500 po dans la chaîne, limite de charge de 10,600 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI05587383
N° MFR671047
Prix1,669.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de palan - 0.7500 po dans la chaîne, limite de charge de 10,600 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI05587383
N° MFR671047
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
Prix1,669.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    0.7500 po
  • Longueur du maillon intérieur
    2.4000 po
  • Largeur du maillon intérieur
    1.0700 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    570.00 lb
  • Poids par pied
    5.68 lb
  • Limite de charge de travail
    10,600 lb

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 30
  • Type de palan compatible
    Palan CM
  • Liens par pied ou compteur
    5 pi
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    043927292776

Aperçu

Description du fabricant
671047 CHAIN GR30 3/4"X100FT DRUM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif