Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Diamètre extérieur36 mm
- Taille de la visM5x0.8
- Taille du filetageM5x0.8
- Poids0.73 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786021428