Motion
6MJ-4FP
Raccord adaptateur - tuyau femelle rigide 1/4 po. x 3/8 po. mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595814
N° MFR6MJ-4FP
Prix10.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - tuyau femelle rigide 1/4 po. x 3/8 po. mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595814
N° MFR6MJ-4FP
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
Votre prix10.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053161991
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053161991

Aperçu

Description du fabricant
6MJ-4FP ADAPTATEUR 7259-10515