Motion
6FP-4FPX90

GATES RUBBER CO
6FP-4FPX90

Raccord adaptateur 725906825 - Tuyau femelle rigide 3/8 po. x Raccord tournant femelle 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI05595963
N° MFR6FP-4FPX90
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6FP-4FPX90

Raccord adaptateur 725906825 - Tuyau femelle rigide 3/8 po. x Raccord tournant femelle 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI05595963
N° MFR6FP-4FPX90
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
Prix22.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPSM, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/8 po x tuyau femelle pivotant 1/4 po
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Numéro CUP du fabricant
    770075175667
  • CUP_NON
    770075175667

Aperçu

Description du fabricant
6FP-4FPX90 ADAPTATEUR 7259-06825