Motion
89456-M
Palier de butée - monodirectionnel, DI 280 mm, DI 520 mm
N° D’ARTICLE MI05597005
N° MFR89456-M
Prix46,317.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - monodirectionnel, DI 280 mm, DI 520 mm
N° D’ARTICLE MI05597005
N° MFR89456-M
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
Prix46,317.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Poids
    343.744 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    894
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
89456M BRG