Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps2 po
- Hexagonales3.25 po
- Longueur2.48 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement8000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté2 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi