Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.008 po
- Force de maintien250 lb
- Longueur totale3.88 po
- Largeur totale2.50 po
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige1.000 po
Détails
- Détails supplémentairesExigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 restrictions relatives aux cycles de maintien statique - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
- Volume de la chambre à air1.260 po3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement40 ms
- FinitionAluminium brossé
- À utiliser avec la sérieEmbrayages et freins pneumatiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284336635
- Pression maximale120 psi
- Pression de relâchement minimum60 psi
- Style de montageTiges de guidage autonomes
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- Évaluations« IP67, CE et RoHS »
- SérieRLSSB 200-100-S-N
- Plage de température33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
- CUP_NON662284336635
Aperçu
- Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
- Supports de montage et quincaillerie non fournis
- Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation