Motion
GRG8320070.00

GROVE GEAR
GRG8320070.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI05601399
N° MFRGRG8320070.00
Prix4,130.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320070.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI05601399
N° MFRGRG8320070.00
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
Prix4,130.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Longueur du boîtier
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Largeur du boîtier
    8.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3303 po/lb;373.189 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    76 lb, 34.473 kg
  • Largeur
    9.3800 po, 238.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.926 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.926 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM832-40-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    2.926 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.293 hp;1.71 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    3303 po-lb;373.189 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BM832-40-D-140