Motion
4VM4-B
Douille hydraulique série V - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 2000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05605752
N° MFR4VM4-B
Prix49.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série V - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 2000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05605752
N° MFR4VM4-B
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
Prix49.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    2.54 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    5700 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4VM4-B