Motion
27243750

MA FORD MFG
27243750

27243750
N° D’ARTICLE MI05605780
N° MFR27243750
Prix308.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27243750

27243750
N° D’ARTICLE MI05605780
N° MFR27243750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    7/16
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .4375
  • Diamètre de la tige
    0,4100 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0004
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01995 7/16 1 3/8 LOC 3 /3/4 ARGENT VRAI
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite