Motion
CQ2B32-75+75DCZ-XC10

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B32-75+75DCZ-XC10

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05606168
N° MFRCQ2B32-75+75DCZ-XC10
Price$136.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B32-75+75DCZ-XC10

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05606168
N° MFRCQ2B32-75+75DCZ-XC10
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
Price$136.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Longueur du deuxième coup
    75 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Cylindre à double course - Type à tige double
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CQ2B32-75+75DCZ-XC10
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

Les clients ont également acheté