Motion
32SM012
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 12mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI05606391
N° MFR32SM012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 12mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI05606391
N° MFR32SM012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur de vis
    12 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036286

Aperçu

Description du fabricant
32SM012