Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Outside Diameter42 mm
- Overall Width12 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.16 lb
Details
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description6004 ROULEMENT À BILLES 20X42X12
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6004 JEM présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6004 JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
6004 ROULEMENT À BILLES 20X42X12
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité