Motion
SHUSTER 6006 JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6006 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606502
N° MFRSHUSTER 6006 JEM
Price$31.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6006 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606502
N° MFRSHUSTER 6006 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$31.19/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Outside Diameter  
    55 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.28 lb

Details

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6006 ROULEMENT À BILLES 30X55X13
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6006 JEM présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006 JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6006 ROULEMENT À BILLES 30X55X13
  • 10 par manchon
  • Prix par personne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif