Motion
SHUSTER 6010 JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6010 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606506
N° MFRSHUSTER 6010 JEM
Price63.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6010 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606506
N° MFRSHUSTER 6010 JEM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price63.45 $ chacun

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Inner Ring Width
    16 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Precision Rating
    ABEC 3 (ISO Class 6)
  • Weight
    0.61 lbs

Details

  • Bearing Material
    52100
  • Bore Type
    Straight
  • Cage Material
    Steel
  • Closure Type
    Open
  • Description
    6010 BALL BEARING 50X80X16
  • Features & Benefits
    • 10 Per Sleeve • Price per each
  • Finish Coating
    Uncoated
  • Long Description
    The SHUSTER 6010 JEM Radial/Deep Groove Ball Bearing features 50 mm bore diameter, straight bore, open closure, 80 mm outside diameter, and 16 mm width.
  • Manufacturer Catalog Number
    6010 JEM
  • Package Qty
    10
  • Product Type
    Radial & Deep Groove Ball Bearings
  • Row Type Fill Slot
    Single Row Non-Fill Slot
  • Seal Type
    Open
  • Series
    6000
  • Snap Ring Included
    Without Snap Ring
  • Type Of Bearing
    Radial Ball Bearing

Overview

Mfr description
6010 BALL BEARING 50X80X16
  • 10 Per Sleeve
  • Price per each

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text