Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.25 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description6204 ROULEMENT À BILLES 20X47X14
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6204 JEM présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6204 JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne