Motion
SHUSTER 6206 JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6206 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606518
N° MFRSHUSTER 6206 JEM
Prix29.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6206 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606518
N° MFRSHUSTER 6206 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6206 ROULEMENT À BILLES 30X62X16
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6206 JEM présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206 JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6206 ROULEMENT À BILLES 30X62X16
  • 10 par manchon
  • Prix par personne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer