Motion
SHUSTER 6214 JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6214 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606526
N° MFRSHUSTER 6214 JEM
Prix97.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6214 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606526
N° MFRSHUSTER 6214 JEM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    2.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6214 ROULEMENT À BILLES 70X125X24
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6214 JEM présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214 JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6214 ROULEMENT À BILLES 70X125X24