Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur12 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description6301 ROULEMENT À BILLES 12X37X12
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6301 JEM présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 12 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6301 JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne