Motion
SHUSTER 6306 JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6306 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606534
N° MFRSHUSTER 6306 JEM
Prix51.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6306 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606534
N° MFRSHUSTER 6306 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6306 ROULEMENT À BILLES 30X72X19
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6306 JEM présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306 JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6306 ROULEMENT À BILLES 30X72X19
  • 10 par manchon
  • Prix par personne