Motion
SHUSTER 6314 JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6314 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606542
N° MFRSHUSTER 6314 JEM
Prix254.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6314 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606542
N° MFRSHUSTER 6314 JEM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix254.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    5.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6314 ROULEMENT À BILLES 70X150X35
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6314 JEM présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314 JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6314 ROULEMENT À BILLES 70X150X35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer