Motion
SHUSTER 6000 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6000 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606544
N° MFRSHUSTER 6000 2RS JEM
Prix23.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6000 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606544
N° MFRSHUSTER 6000 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6000-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 10X26X8
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6000 2RS JEM présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000 2RS JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6000-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 10X26X8
  • 10 par manchon
  • Prix par personne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer