Motion
SHUSTER 6003 ZZ JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6003 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606551
N° MFRSHUSTER 6003 ZZ JEM
Prix23.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6003 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606551
N° MFRSHUSTER 6003 ZZ JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6003-ZZJEM 17X35X10
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6003 ZZ JEM présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003 ZZ JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6003-ZZJEM 17X35X10
  • 10 par manchon
  • Prix par personne