Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.61 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6010-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 50X80X16
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale SHUSTER 6010 2RS JEM présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6010 2RS JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne