Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Largeur de la bague intérieure18 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Global Largeur18 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.98 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6012-ZZJEM 60X95X18
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6012 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 95mm et une largeur de 18mm , double blindage pour plus de durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6012 ZZ JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne