Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Largeur de la bague intérieure18 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur18 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.98 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6013-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 65X100X18
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6013 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 65mm alésages avec un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 18mm , doublement scellé pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6013 2RS JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne