Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter70 mm
- Largeur de la bague intérieure20 mm
- Outside Diameter110 mm
- Overall Width20 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids1.47 lb
Details
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6014-ZZJEM 70X110X20
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6014 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70mm alésages avec un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 20mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6014 ZZ JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6014-ZZJEM 70X110X20
- 10 par manchon
- Prix par personne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité