Motion
SHUSTER 6201 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6201 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606578
N° MFRSHUSTER 6201 2RS JEM
Prix22.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6201 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606578
N° MFRSHUSTER 6201 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6201-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 12X32X10
  • Caractéristiques et avantages
    • 5 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6201 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12mm alésages avec un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 10mm , doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201 2RS JEM
  • Qté du colis
    5
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6201-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 12X32X10
  • 5 par manchon
  • Prix par personne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon