Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Outside Diameter72 mm
- Overall Width17 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.69 lb
Details
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6207-ZZJEM 35X72X17
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6207 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35mm alésages avec un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 17mm , double blindage pour plus de durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6207 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6207-ZZJEM 35X72X17
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité