Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Largeur de la bague intérieure18 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur18 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.86 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6208-ZZJEM 40X80X18
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6208 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40mm alésages avec un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 18mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6208 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes