Motion
SHUSTER 6210 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6210 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606596
N° MFRSHUSTER 6210 2RS JEM
Prix94.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6210 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606596
N° MFRSHUSTER 6210 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6210-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 50X90X20
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6210 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm , doublement scellé pour une utilisation fiable.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6210-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 50X90X20