Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur de la bague intérieure20 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids1.09 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6210-ZZJEM 50X90X20
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6210 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm , à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6210 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes