Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Largeur de la bague intérieure21 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids1.42 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6211-ZZJEM ROULEMENT À BILLES 55X100X21
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6211 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55mm alésages avec un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 21mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6211 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes