Motion
SHUSTER 6212 ZZ JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6212 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606601
N° MFRSHUSTER 6212 ZZ JEM
Prix91.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6212 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606601
N° MFRSHUSTER 6212 ZZ JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6212-ZZJEM 60X110X22
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6212 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 22mm , double blindage pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212 ZZ JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6212-ZZJEM 60X110X22

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer