Motion
SHUSTER 6214 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6214 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606604
N° MFRSHUSTER 6214 2RS JEM
Prix212.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6214 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606604
N° MFRSHUSTER 6214 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6214-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 70X125X24
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6214 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70mm alésages avec un diamètre extérieur de 125mm et une largeur de 24mm , doublement scellé pour plus de fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6214-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 70X125X24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer