Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter15 mm
- Largeur de la bague intérieure13 mm
- Outside Diameter42 mm
- Overall Width13 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.2 lb
Details
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6302-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 15X42X13
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6302 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 13mm , doublement scellé pour plus de durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6302 2RS JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
Description du fabricant
6302-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 15X42X13
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité